ออมรอน F3sg-4sra1040-25 | ม่านปรับแสง 65.6 ฟุต สูงสุด ระยะการตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON F3SG-4SRA1040-25 ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24VDC | CH6PEJ 61UX63

OMRON F3SG-4SRA1040-25 ม่านปรับแสง 65.6 ฟุต สูงสุด ระยะการตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าอินพุต 24VDC

In Stock
รายการ: CH6PEJ รุ่น: F3SG-4SRA1040-25ข้ามอ้างอิง: 61UX63
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
฿166,874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม่านแสง
มุมรูรับแสง2.5 องศา ที่ 3 นาที
คะแนนการติดต่อเสริม100mA ที่ 24V DC
ประเภทวงจรเอาต์พุตเสริมพี เอ็นพี; NP นู๋
ระยะห่างของลำแสง0.787 "
เครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อสายเคเบิล5 พิน M12
ความลึก1.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24V ซี
อัตราส่วน IP65, 67, 67ก
แหล่งกำเนิดแสง870nm
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง65.6 ฟุต
จำนวนคาน52
จำนวนเอาท์พุท1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 ถึง 131 องศา ฉ
ความสูงโดยรวม40.94 "
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน40.94 "
รีเซ็ตประเภทรีเซ็ตล่วงหน้า
คะแนนความปลอดภัย300mA ที่ 24V DC
ความกว้าง1.26 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าประเทศญี่ปุ่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตอัตราส่วน IPความสูงโดยรวมราคา
OMRON F3SG4RA059030 ม่านแสงสีเหลือง 65.6 ฟุต สูงสุด ระยะการตรวจจับ, อินพุต 24V Dc | CH6PEE 55JA71 F3SG4RA059030อลูมิเนียม67-฿111,397
RFQ
OMRON F3SG-4SRA0600-25-F ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24V Dc | CH6PEF 61UX60 F3SG-4SRA0600-25-Fอลูมิเนียม65, 67, 67ก23.62 "฿108,914
RFQ
OMRON F3SG-4SRA0760-25-F ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24V Dc | CH6PEG 61UX61 F3SG-4SRA0760-25-Fอลูมิเนียม65, 67, 67ก29.92 "฿127,738
RFQ
OMRON F3SG-4SRA0920-25-F ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24V Dc | CH6PEH 61UX62 F3SG-4SRA0920-25-Fอลูมิเนียม65, 67, 67ก36.22 "฿145,477
RFQ
OMRON F3SG-4SRA1200-25 ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24V Dc | CH6PEK 61UX64 F3SG-4SRA1200-25อลูมิเนียม65, 67, 67ก47.24 "฿184,707
RFQ
OMRON F3SG-4SRA1440-25 ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24VDC | CH6PEL 61UX65 F3SG-4SRA1440-25อลูมิเนียม65, 67, 67ก56.69 "฿214,006
RFQ
OMRON F3SG-4SRA1520-25 ม่านแสง 65.6 ฟุต แม็กซ์ ระยะตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24V Dc | CH6PEM 61UX66 F3SG-4SRA1520-25อลูมิเนียม65, 67, 67ก59.84 "฿221,231
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON F3SG-4SRA1040-25 ม่านปรับแสง 65.6 ฟุต สูงสุด ระยะการตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าอินพุต 24VDC
฿166,874 / หน่วย