OMRON F3SG-4SRA1200-25 ม่านปรับแสง 65.6 ฟุต สูงสุด ระยะการตรวจจับ, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24V Dc
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านแสง |
มุมรูรับแสง | 2.5 องศา ที่ 3 นาที |
คะแนนการติดต่อเสริม | 100mA ที่ 24V DC |
ประเภทวงจรเอาต์พุตเสริม | พี เอ็นพี; NP นู๋ |
ระยะห่างของลำแสง | 0.787 " |
เครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อสายเคเบิล | 5 พิน M12 |
ความลึก | 1.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24V ซี |
อัตราส่วน IP | 65, 67, 67ก |
แหล่งกำเนิดแสง | 870nm |
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง | 65.6 ฟุต |
จำนวนคาน | 60 |
จำนวนเอาท์พุท | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -22 ถึง 131 องศา ฉ |
ความสูงโดยรวม | 47.24 " |
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน | 47.24 " |
รีเซ็ตประเภท | รีเซ็ตล่วงหน้า |
คะแนนความปลอดภัย | 300mA ที่ 24V DC |
ความกว้าง | 1.26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศญี่ปุ่น |
รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | อัตราส่วน IP | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG4RA059030 | อลูมิเนียม | 67 | - | ฿111,397 | RFQ
|
F3SG-4SRA0600-25-F | อลูมิเนียม | 65, 67, 67ก | 23.62 " | ฿108,914 | RFQ
|
F3SG-4SRA0760-25-F | อลูมิเนียม | 65, 67, 67ก | 29.92 " | ฿127,738 | RFQ
|
F3SG-4SRA0920-25-F | อลูมิเนียม | 65, 67, 67ก | 36.22 " | ฿145,477 | RFQ
|
F3SG-4SRA1040-25 | อลูมิเนียม | 65, 67, 67ก | 40.94 " | ฿166,874 | RFQ
|
F3SG-4SRA1440-25 | อลูมิเนียม | 65, 67, 67ก | 56.69 " | ฿214,006 | RFQ
|
F3SG-4SRA1520-25 | อลูมิเนียม | 65, 67, 67ก | 59.84 " | ฿221,231 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.