Omron G7j-4a-t-w1-dc24 | พาวเวอร์รีเลย์แบบปิด 25a 24vdc 4pst | 1yck3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON G7J-4A-T-W1-DC24 รีเลย์กำลังในตัว 25a 24vdc 4pst | AB4HUF 1YCK3

OMRON G7J-4A-T-W1-DC24 เพาเวอร์รีเลย์แบบปิด 25a 24vdc 4pst

In Stock
รายการ: AB4HUF รุ่น: G7J-4A-T-W1-DC24อ้างอิงข้าม: 1YCK3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา
คะแนนคอยล์2.6VA, 2.0 วัตต์
คอยล์คะแนน VA2
คอยล์โวลต์VDC 24
อัตราแอมป์ติดต่อ (อุปนัย)25A @ 220VAC (ไม่มี) / 8A @ 220VAC (NC)
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)25A @ 220 VAC (ไม่มี)/8A @ 220 VAC (NC)
รูปแบบการติดต่อ4PST-ไม่ใช่
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
ขนาด2.52 "H, 1.36" W, 2.03 "D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/4 "Tab Terminal
HP ที่ 120V1.5
HP ที่ 240V3
Hz50/60
การติดวงเล็บ
จำนวนเสา4
Pins10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดคอยล์คะแนน VAคอยล์โวลต์จำนวนเสาPinsอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อขนาดราคา
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 รีเลย์กำลังในตัว 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1 ปี 9 G7L-1A-BJ-CB-DC12วงเล็บ1.9VDC 121430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D฿1,524
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 รีเลย์กำลังในตัว 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24วงเล็บ1.9VDC 241430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D฿1,463
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 รีเลย์กำลังในตัว 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC 24วงเล็บเพื่อ 1.7 2.524 VAC1430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D฿1,253
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 รีเลย์กำลังในตัว 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120วงเล็บเพื่อ 1.7 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D฿1,191
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 รีเลย์กำลังในตัว 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240วงเล็บเพื่อ 1.7 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D฿1,259
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 รีเลย์กำลังในตัว 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12วงเล็บ1.9VDC 121430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D฿962
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 รีเลย์กำลังในตัว 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24วงเล็บ1.9VDC 241430A @ 220 โวลต์SPST-NO2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D฿962

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON G7J-4A-T-W1-DC24 เพาเวอร์รีเลย์แบบปิด 25a 24vdc 4pst
฿2,616 / หน่วย