Omron H3cr-h8l-ac100120m | รีเลย์ตั้งเวลา 12 นาที 8 พิน 5a Dpdt 120v | 2a436 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON H3CR-H8L-AC100120M Timer Relay 12 นาที 8 ขา 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436

OMRON H3CR-H8L-AC100120M รีเลย์ตั้งเวลา 12 นาที 8พิน 5a Dptt 120v

In Stock
รายการ: AB8WJD รุ่น: H3CR-H8L-AC100120Mข้ามอ้างอิง: 2A436
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
฿5,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์5VA
คอยล์คะแนน VA5
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)5A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันปิดเครื่องล่าช้า
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 12
นาที. การตั้งเวลาวินาที 3
การติดเสียบปลั๊กหรือแผงควบคุม
จำนวนฟังก์ชัน2
ฟังก์ชันการทำงาน10
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. การตั้งเวลาประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAจำนวนฟังก์ชันPinsเบ้าคอยล์โวลต์อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)ราคา
OMRON H3YN-2 AC24 Timer Relay 10 นาที 8 ขา 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC 24วินาที 0.1สี่เหลี่ยมด้านเท่า2384KN 1824 VAC5A฿3,612
OMRON H3YN-2 AC100-120 Timer Relay 10 นาที 8 ขา 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN 15 H3YN-2 AC100-120วินาที 0.1สี่เหลี่ยมด้านเท่า2384KN 18120 VAC5A฿3,813
OMRON H3YN-2 AC200-230 Timer Relay 10 นาที 8 ขา 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN 16 H3YN-2 AC200-230วินาที 0.1สี่เหลี่ยมด้านเท่า2384KN 18200 ถึง 240 VAC5A฿3,316
OMRON H3YN-4 AC100-120 Timer Relay 10 นาที 14 ขา 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-120วินาที 0.1สี่เหลี่ยมด้านเท่า23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A฿3,228
OMRON H3CR-H8L-AC100120S Timer Relay 12 วินาที 8 ขา 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120Sวินาที 0.05Octal5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A฿5,329

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON H3CR-H8L-AC100120M รีเลย์ตั้งเวลา 12 นาที 8พิน 5a Dptt 120v
฿5,623 / หน่วย