Omron Mgn1c-ac240 | เปิดพาวเวอร์รีเลย์ 30a 240vac Spdt | 1ycg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON MGN1C-AC240 รีเลย์กำลังเปิด 30A 240VAC SPDT | AB4HTB 1YCG2

OMRON MGN1C-AC240 เพาเวอร์รีเลย์เปิด 30A 240VAC SPDT

In Stock
รายการ: AB4HTB รุ่น: MGN1C-AC240อ้างอิงข้าม: 1YCG2

รับโดย อาจ 7, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปิดเพาเวอร์รีเลย์
คะแนนคอยล์9.5VA, 2.0 วัตต์
คอยล์คะแนน VA9.5
คอยล์โวลต์240 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (อุปนัย)30A ที่ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)30A ที่ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
ขนาด2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรู
HP ที่ 120V1.5
HP ที่ 240V1.5
Hz50/60
การติดพื้นผิว
จำนวนเสา1
Pins5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8536410060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ราคา
OMRON MGN1C-AC24 รีเลย์กำลังเปิด 30A 24VAC SPDT | AB4HTA 1YCG1 MGN1C-AC2424 VAC฿2,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON MGN1C-AC240 เพาเวอร์รีเลย์เปิด 30A 240VAC SPDT
฿3,637 / หน่วย