Omron Tl-w5mc1 | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อินดัคทีฟ Npn No | 6c830 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON TL-W5MC1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย Npn เลขที่ | AE7ZMY 6C830

OMRON TL-W5MC1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อินดักทีฟ Npn หมายเลข

In Stock
รายการ: AE7ZMY รุ่น: TL-W5MC1ข้ามอ้างอิง: 6C830
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
฿4,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสี่เหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจร3 สาย NPN
ความลึก10mm
การตรวจจับระยะทาง5mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว30.5mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 500
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ความกว้าง18mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Red Detection Indicator, Reverse Polarity Protection, Surge Suppressor

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานกรณีที่วัสดุความลึกความยาวคลื่นความถี่ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันความกว้างราคา
OMRON TL-W3MC1 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive Npn No | AE7ZMX 6C829 ทีแอล-W3MC1พลาสติกพลาสติก6mm27mmเฮิร์ตซ์ 600ไม่ถูกปกป้อง10mm฿5,067
OMRON TL-W5E1 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive Npn No | AE7ZMZ 6C831 ทีแอล-W5E1โลหะอลูมิเนียม10mm52mmเฮิร์ตซ์ 300Shielded24.9mm฿5,993
OMRON TL-W5E2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย Npn Nc | AE7ZNA 6C832 ทีแอล-W5E2โลหะอลูมิเนียม10mm52mmเฮิร์ตซ์ 300Shielded24.9mm฿6,419
OMRON TL-W20ME1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive Npn No | AE7ZNB 6C833 ทีแอล-W20ME1พลาสติกพลาสติก23mm73mmเฮิร์ตซ์ 40ไม่ถูกปกป้อง40mm฿7,953
OMRON TL-W20ME2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย Npn Nc | AE7ZNC 6C834 ทีแอล-W20ME2พลาสติกพลาสติก23mm73mmเฮิร์ตซ์ 40ไม่ถูกปกป้อง40mm฿8,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON TL-W5MC1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อินดักทีฟ Npn หมายเลข
฿4,260 / หน่วย