Omron Z-15gd55 | Snap Switch 15a Spdt ลูกสูบสปริงสั้น | 2krl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt Short Spring Plunger | AC2JTD 2KRL 6

OMRON Z-15GD55 สแนปสวิตช์ 15a Spdt พลั้งเจอร์สปริงสั้น

In Stock
รายการ: AC2JTD รุ่น: Z-15GD55ข้ามอ้างอิง: 2KRL6
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
฿1,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น0.27 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.002 "
ความสูง0.84 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.071 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 19.10
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย5 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.063 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.02
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกสูบสปริงสั้น
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงปฏิบัติการความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt ลูกสูบสั้นสปริง | AC2JRP 2KRK2 เอ-20จีดี14.12 ถึง 22.06 ออนซ์0.49 "20A-13 องศาถึง 176 องศา F0.12 "ออนซ์ 10.06ประสาน125/250/480 โวลต์฿1,221
OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Short Spring Plunger | AC2JTC 2KRL 5 Z-15GD8.83 ถึง 12.36 ออนซ์0.27 "15A-13 องศาถึง 176 องศา F0.063 "ออนซ์ 4.02ประสาน125/250/480 โวลต์฿870
OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt ลูกสูบสั้นสปริง | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-Bออนซ์ 18.000.28 "10A-13 องศาถึง 176 องศา F0.06 "ออนซ์ 4.02สกรูVDC 125฿1,429
OMRON A-20GD-B7-K สแน็ปช็อต 20a Spdt ลูกสูบสั้นสปริง | AD3AHK 3XG30 ก -20GD-B7-K14.1 ถึง 22.0 ออนซ์ไม่สามารถใช้งาน20A-25 องศาถึง 80 องศา C.0.118 "ออนซ์ 10.00สกรู125/250/480 โวลต์฿1,486
OMRON Z-15GD-B7-K สแน็ปช็อต 15a Spdt ลูกสูบสั้นสปริง | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 ถึง 12.3 ออนซ์ไม่สามารถใช้งาน15A-25 องศาถึง 80 องศา C.0.063 "ออนซ์ 4.00สกรู125/250/480 โวลต์฿866
OMRON Z-15GD55-B7-K Snap Switch 15a Spdt ลูกสูบสั้นสปริง | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-Kออนซ์ 19.1ไม่สามารถใช้งาน15A-25 องศาถึง 80 องศา C.0.063 "ออนซ์ 4.00สกรู125/250/480 โวลต์฿1,166
OMRON Z-15GD Switch 15a 1 No 1 Nc Short Spring Plunger | AE4CFP 5JED 5 Z-15GDออนซ์ 12.341.94 "15A-13 องศาถึง 185 องศา F0.063 "ออนซ์ 4.02สกรู125/250/480 โวลต์฿617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GD55 สแนปสวิตช์ 15a Spdt พลั้งเจอร์สปริงสั้น
฿1,005 / หน่วย