Omron Z-15gl2 | สวิตช์ 15a 1 No 1 Nc ก้านลูกกลิ้งลีฟ | 5jee7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GL2 สวิตช์ 15a 1 No 1 Nc Leaf Roller Lever | AE4CGC 5JEE7

OMRON Z-15GL2 สวิตช์ 15a 1 No 1 Nc ก้านโยกลูกกลิ้งใบ

In Stock
รายการ: AE4CGC รุ่น: Z-15GL2ข้ามอ้างอิง: 5JEE7
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
฿516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.94 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.051 "
ความสูง1.62 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอลิกเคสและฝาปิด
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.157 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 5.29
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.063 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.50
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้งใบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเดินทางที่แตกต่างกันความสูงสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทของแอคชูเอเตอร์ราคา
OMRON Z-15GQ22 Switch 15a 1 No 1 Nc แผงเมตริกลูกกลิ้งลูกสูบ | AE4CFU 5JED9 Z-15GQ220.002 "1.7 "0.016 "ออนซ์ 12.340.141 "ออนซ์ 4.02ลูกสูบลูกกลิ้งเมาแผง฿797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GL2 สวิตช์ 15a 1 No 1 Nc ก้านโยกลูกกลิ้งใบ
฿516 / หน่วย