Omron Z-15gq21 | Switch 15a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | 2krl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GQ21 Switch 15a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JTF 2KRL 8

OMRON Z-15GQ21 สวิตช์ 15a Spdt ที่ยึดแผงลูกสูบแบบลูกกลิ้งข้าม

In Stock
รายการ: AC2JTF รุ่น: Z-15GQ21ข้ามอ้างอิง: 2KRL8
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
฿1,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.33 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.002 "
ความสูง0.89 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.016 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 19.06
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.141 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.02
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์แผงเมาท์ครอสลูกกลิ้งลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันราคา
OMRON A-20GQ21-B สวิตช์ 20a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JRK 2KRJ7 ก -20GQ21-B-13 องศาถึง 176 องศา F1.37 "20A0.14 "ออนซ์ 9.88สกรู125/250/480 โวลต์0.014 "฿1,782
OMRON A-20GQ21 สวิตช์ 20a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 องศาถึง 176 องศา F1.37 "20A0.14 "ออนซ์ 9.88ประสาน125/250/480 โวลต์0.014 "฿1,778
OMRON X-10GQ21-B สวิตช์ 10a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 องศาถึง 176 องศา F1.35 "10A0.14 "ออนซ์ 4.02สกรูVDC 1250.007 "฿1,911
OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt ลูกสูบติดลูกกลิ้งข้ามแผง | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 องศาถึง 80 องศา C.ไม่สามารถใช้งาน15A0.141 "ออนซ์ 4.00สกรู125/250/480 โวลต์0.002 "฿1,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GQ21 สวิตช์ 15a Spdt ที่ยึดแผงลูกสูบแบบลูกกลิ้งข้าม
฿1,221 / หน่วย