Omron X-10gq21-b | Switch 10a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | 2krp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON X-10GQ21-B สวิตช์ 10a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JTR 2KRP2

OMRON X-10GQ21-B สวิตช์ 10a Spdt ที่ยึดแผงลูกสูบแบบลูกกลิ้ง

In Stock
รายการ: AC2JTR รุ่น: X-10GQ21-Bอ้างอิงไขว้: 2KRP2
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
฿1,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.35 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.007 "
ความสูง1.01 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.035 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 18.00
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.14 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.02
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์แผงเมาท์ครอสลูกกลิ้งลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันราคา
OMRON A-20GQ21-B สวิตช์ 20a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JRK 2KRJ7 ก -20GQ21-B-13 องศาถึง 176 องศา F1.37 "20A0.14 "ออนซ์ 9.88สกรู125/250/480 โวลต์0.014 "฿1,826
OMRON A-20GQ21 สวิตช์ 20a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 องศาถึง 176 องศา F1.37 "20A0.14 "ออนซ์ 9.88ประสาน125/250/480 โวลต์0.014 "฿1,831
OMRON Z-15GQ21 Switch 15a Spdt Panel Mount Cross Roller Plunger | AC2JTF 2KRL 8 Z-15GQ21-13 องศาถึง 176 องศา F1.33 "15A0.141 "ออนซ์ 4.02ประสาน125/250/480 โวลต์0.002 "฿1,221
OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt ลูกสูบติดลูกกลิ้งข้ามแผง | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 องศาถึง 80 องศา C.ไม่สามารถใช้งาน15A0.141 "ออนซ์ 4.00สกรู125/250/480 โวลต์0.002 "฿1,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON X-10GQ21-B สวิตช์ 10a Spdt ที่ยึดแผงลูกสูบแบบลูกกลิ้ง
฿1,911 / หน่วย