<span Class='notranslate'>Omron </span> Z-15gw-b7-k | Snap Switch 15a Spdt Hinge Lever | 6x284 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GW-B7-K Snap Switch 15a ก้านบานพับ Spdt | AF2PMA 6X284

OMRON Z-15GW-B7-K สแนปสวิตช์ 15a ก้านบานพับ Spdt

In Stock
รายการ: AF2PMA รุ่น: Z-15GW-B7-Kข้ามอ้างอิง: 6X284
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
฿650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น2.5 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.05 "
ความสูง1.16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.22 "
มิติการติดตั้ง1.03 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 2.5
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 80 องศา C.
การท่องเที่ยวมากกว่า0.22 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.50
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านบานพับ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อสูงสุด Pretravelมิติการติดตั้งแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่าราคา
OMRON A-20GV สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt บานพับ | AC2JRU 2KRK6 เอ-20จีวี1.94 "2.5 "สพท0.626 "1 "ศูนย์ออนซ์ 2.47-13 องศาถึง 176 องศา F0.16 "฿1,141
OMRON Z-15GW สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับ | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "สพท10.0mm1 "ศูนย์ออนซ์ 2.47-13 องศาถึง 176 องศา F0.221 "฿768
OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a ก้านบานพับ Spdt | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-B1.94 "2.5 "สพท0.563 "1 "ศูนย์ออนซ์ 3.88-13 องศาถึง 176 องศา F0.19 "฿1,426
OMRON X-10GW Snap Switch 10a ก้านบานพับ Spdt | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "สพท0.563 "1 "ศูนย์ออนซ์ 3.88-13 องศาถึง 176 องศา F0.19 "฿1,303
OMRON DZ-10GW-1A สแน็ปสวิตช์ 10a Dpdt บานพับ | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "ปปส25.5mm1 "ศูนย์ออนซ์ 6.00-13 องศาถึง 176 องศา F0.063 "฿1,738
OMRON Z-25GW สแน็ปสวิตช์ 25a 1 No 1 Nc บานพับ | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "สพท0.25 "1 "ศูนย์ออนซ์ 3.53-40 องศาถึง 221 องศา F0.187 "฿155
OMRON DZ-10GW-1B สแน็ปสวิตช์ 10a Dpdt บานพับ | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmปปส1.004 "1 "ศูนย์ออนซ์ 6.00-25 องศาถึง 80 องศา C.0.063 "฿1,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GW-B7-K สแนปสวิตช์ 15a ก้านบานพับ Spdt
฿650 / หน่วย