OSG 883 คาร์ไบด์ Bur
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 883-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | เอสเอฟ-5เอ | ฿3,243 | |
A | 883-2500 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 1 / 4 " | เอสเอฟ-1เอ | ฿1,880 | |
A | 883-7500 | 3 / 4 " | 1.25 " | 30,000 | 2" | 1 / 4 " | เอสเอฟ-14เอ | ฿7,504 | |
A | 883-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | 1 / 4 " | เอสเอฟ-3เอ | ฿2,136 | |
A | 883-6250 | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | เอสเอฟ-6เอ | ฿4,734 | |
B | 883-2362 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 6" | เอสเอฟ-1MA | ฿1,852 | |
A | 883-3750-60 | 9.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | 6" | เอสเอฟ-3MA | ฿2,136 | |
A | 883-5000-60 | 12.00mm | 25mm | 55,000 | 50mm | 6" | เอสเอฟ-5MA | ฿3,176 | |
A | 883-6250-60 | 16.00mm | 25mm | 40,000 | 50mm | 6" | เอสเอฟ-6MA | ฿4,780 | |
A | 883-7500-60 | 19.00mm | 32mm | 40,000 | 152mm | 6" | เอสเอฟ-14เอ | ฿8,031 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควง
- อุปกรณ์เสริมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- แผ่นขยายสแตนเลส
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ไฟล์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- WEBSTONE บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทางพร้อมท่อระบายน้ำคัพ x คัพ x ฝาท่อ
- HAM-LET ลดสหภาพสแตนเลส
- VULCAN HART เตาอินฟราเรด
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 9/16-18 Unf
- Arrow Pneumatics ตัวกรอง/เรกูเลเตอร์อินทิกรัลขนาดเล็กซีรีส์ B74
- NB ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลนทรงกลมเชิงเส้น
- TB WOODS พัดลมระบายความร้อน
- VESTIL เครื่องช่วยยกน้ำหนักเหนือศีรษะ OLA Series
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTAH
- WEG มอเตอร์จัดการอากาศเชิงพาณิชย์ฐานยืดหยุ่นเฟสเดียว ODP