Omron Z-15gw2-b7-k | Snap Switch 15a Spdt Hinge Roller Lever | 6x285 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GW2-B7-K สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับลูกกลิ้งก้าน | AF2PMB 6X285

OMRON Z-15GW2-B7-K สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับ บานพับ ลูกกลิ้ง ก้านโยก

In Stock
รายการ: AF2PMB รุ่น: Z-15GW2-B7-Kข้ามอ้างอิง: 6X285

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.91 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.04 "
ความสูง1.16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.157 "
มิติการติดตั้ง1.03 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 3.5
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 80 องศา C.
การท่องเที่ยวมากกว่า0.157 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.79
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์บานพับลูกกลิ้ง Lever
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อสูงสุด Pretravelมิติการติดตั้งแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่าราคา
OMRON A-20GV2 สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt บานพับลูกกลิ้งก้าน | AC2JRV 2KRK7 A-20GV 21.94 "1.91 "สพท0.473 "1 "ศูนย์ออนซ์ 3.18-13 องศาถึง 176 องศา F0.09 "฿1,061
OMRON Z-15GW2 สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับลูกกลิ้งก้าน | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW 21.94 "1.05 "สพท7.1mm1 "ศูนย์ออนซ์ 4.59-13 องศาถึง 176 องศา F0.158 "฿811
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt Hinge Roller Lever | AC2JTV 2KRP 5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "สพท0.359 "1 "ศูนย์ออนซ์ 5.12-13 องศาถึง 176 องศา F0.16 "฿1,286
OMRON X-10GW2 สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt บานพับลูกกลิ้งก้าน | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "สพท0.359 "1 "ศูนย์ออนซ์ 5.12-13 องศาถึง 176 องศา F0.16 "฿1,293
OMRON DZ-10GW2-1A สแน็ปสวิตช์ 10a Dpdt บานพับลูกกลิ้งก้าน | AC2ก.ค. 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "ปปส15.8mm1 "ศูนย์ออนซ์ 7.52-13 องศาถึง 176 องศา F0.047 "฿1,860
OMRON TZ-1GV2 สแน็ปสวิตช์ 1a Spdt บานพับลูกกลิ้งก้าน | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV 21.94 "1.91 "สพท0.102 "1 "ศูนย์ออนซ์ 4.59-85 องศาถึง 752 องศา F0.138 "฿19,411
OMRON Z-20GW2 สวิตช์ 20a 1 No 1 Nc บานพับลูกกลิ้งก้าน | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW 21.94 "1.91 "สพท0.469 "1 "ศูนย์ออนซ์ 3.53-13 องศาถึง 185 องศา F0.06 "฿600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GW2-B7-K สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับ บานพับ ลูกกลิ้ง ก้านโยก
฿793 / หน่วย