Omron Z-15gw2277 | Switch 15a Spdt ก้านลูกกลิ้งสั้น Unidirect | 2krn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GW2277 สวิตช์ 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 สวิตช์ 15a Spdt คันโยกลูกกลิ้งสั้นทิศทางเดียว

In Stock
รายการ: AC2JTM รุ่น: Z-15GW2277ข้ามอ้างอิง: 2KRN6
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
฿886 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.26 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.02 "
ความสูง1.05 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel3.1mm
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 6.35
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.095 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 1.48
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้งสั้นทางเดียว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทขั้วความสูงสูงสุด Pretravelมิติการติดตั้งแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ราคา
OMRON Z-15GW2277-B7-K สวิตช์ 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever | Lever AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-Kสกรู1.16 "0.094 "1.03 "ศูนย์ออนซ์ 6.0-25 องศาถึง 80 องศา C.0.094 "ออนซ์ 1.50฿1,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GW2277 สวิตช์ 15a Spdt คันโยกลูกกลิ้งสั้นทิศทางเดียว
฿886 / หน่วย