<span Class='notranslate'>Omron </span> Z-15gw4 | Snap Switch 15a Spdt Hinge Lever Low Force | 2krn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GW4 สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับแบบแรงต่ำ | AC2JTK 2KRN3

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Hinge Lever แรงต่ำ

In Stock
รายการ: AC2JTK รุ่น: Z-15GW4ข้ามอ้างอิง: 2KRN3
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
฿661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น2.5 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.05 "
ความสูง1.05 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.394 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 0.99
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.221 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.12
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์บานพับก้านบังคับต่ำ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการท่องเที่ยวมากกว่าคะแนนปัจจุบันการเดินทางที่แตกต่างกันกำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าความสูงสูงสุด Pretravelราคา
OMRON X-10GW4-B สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt บานพับแบบแรงต่ำ AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "ออนซ์ 0.18สกรูVDC 1251.16 "0.563 "฿1,591
OMRON Z-15GW4-B7-K สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับแบบแรงต่ำ | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "ออนซ์ 0.12สกรู125/250/480 โวลต์1.16 "0.394 "฿811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Hinge Lever แรงต่ำ
฿661 / หน่วย