Omron Z-20gq | Snap Switch 20a 1 No 1 Nc Panel Mount Plunger | 5jef0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-20GQ สแน็ปสวิตช์ 20a 1 No 1 Nc แผงลูกสูบ | AE4CGF 5JEF0

OMRON Z-20GQ สแน็ปสวิตช์ 20a 1 No 1 Nc พลั้งเจอร์ติดแผง

In Stock
รายการ: AE4CGF รุ่น: Z-20GQอ้างอิงข้าม: 5JEF0
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
฿813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน20A
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.109 "
ความสูง1.28 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอลิกเคสและฝาปิด
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.051 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 22.03
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.219 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 10.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์แผงยึดลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงปฏิบัติการความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
OMRON A-20GQ สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt แผงลูกสูบ | AC2JRQ 2KRK3 เอ-20จีคิว14.12 ถึง 22.06 ออนซ์0.91 "20A-13 องศาถึง 176 องศา F0.22 "ออนซ์ 10.06ประสาน125/250/480 โวลต์฿1,610
OMRON Z-15GQ สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt แผงลูกสูบ | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQออนซ์ 19.060.88 "15A-13 องศาถึง 176 องศา F0.217 "ออนซ์ 4.02ประสาน125/250/480 โวลต์฿1,085
OMRON X-10GQ-B สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt แผงลูกสูบ | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-Bออนซ์ 18.000.87 "10A-13 องศาถึง 176 องศา F0.22 "ออนซ์ 4.02สกรูVDC 125฿1,470
OMRON Z-25GQ สแน็ปสวิตช์ 25a 1 No 1 Nc แผงลูกสูบ | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQออนซ์ 22.031.94 "25A-13 องศาถึง 185 องศา F0.219 "ออนซ์ 10.00สกรู125/250/480 โวลต์฿961
OMRON Z-15GQ-B7-K สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt แผงลูกสูบ | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8 ถึง 12.3 ออนซ์1.03 "15A-25 องศาถึง 80 องศา C.0.217 "ออนซ์ 4.00สกรู125/250/480 โวลต์฿991
OMRON A-20GQ-B7-K สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt แผงลูกสูบ | AF2PME 6X288 ก -20GQ-B7-K14.1 ถึง 22.0 ออนซ์ไม่สามารถใช้งาน20A-25 องศาถึง 80 องศา C.0.22 "ออนซ์ 10.00สกรู125/250/480 โวลต์฿1,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-20GQ สแน็ปสวิตช์ 20a 1 No 1 Nc พลั้งเจอร์ติดแผง
฿813 / หน่วย