จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

ORBIS FP075 Blue Attached Lid Container 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Blue | สีฟ้า | AA2CYP 10E127

ORBIS FP075 ภาชนะฝาข้าง สีฟ้า 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 สีฟ้า

รายการ: AA2CYPรุ่น: FP075 สีน้ำเงินอ้างอิงข้าม: 10E127
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿1,177
5.00% ปิด
฿1,118 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ แนบฝาภาชนะ
สีผิวกาย สีน้ำเงิน
ความยาวด้านในด้านล่าง 16 1 / 4 "
ความกว้างด้านล่างด้านใน 8 5 / 8 "
ความยาวด้านนอกด้านล่าง 16 7 / 8 "
ความกว้างด้านนอกด้านล่าง 9 1 / 4 "
Color สีน้ำเงิน
ประเภทผนังตู้คอนเทนเนอร์ ของแข็ง
วัสดุบานพับ ห้องปฏิบัติการ
รวมในแพ็กเกจ ฝา
รวมฝาปิด ใช่
ความสูงภายใน 6"
ความยาวภายใน 16 1 / 4 "
ความกว้างภายใน 8 5 / 8 "
ฝาสี สีน้ำเงิน
ความจุโหลด ปอนด์ 70
วัสดุ พลาสติก
รังได้ ใช่
ความสูงภายนอก 7 1 / 4 "
ความยาวภายนอก 19 3 / 4 "
ความกว้างภายนอก 11 3 / 4 "
ความสูงโดยรวม 7 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 19 3 / 4 "
ขนาดโดยรวม กxยxส 19 3/4 "x 11 3/4" x 7 1/4 "
ความกว้างโดยรวม 11 3 / 4 "
รูปร่าง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วางซ้อนกันได้ ใช่
ความจุซ้อน ปอนด์ 300
ความจุ 5.2 แกลลอน.
ความยาวด้านในด้านบน 17 3 / 4 "
ความกว้างด้านบนด้านใน 10 1 / 8 "
ปริมาณความจุ 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)50.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นปริมาณความจุColor ความจุโหลดความสูงภายในความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกความยาวภายในราคา
ORBIS FP03 ภาชนะฝาปิดสีน้ำเงิน 0.3 Cu ฟุตสีน้ำเงิน | AA2CYM 10E125 FP03 สีน้ำเงิน0.3 ลูกบาศ์ก ฟุตสีน้ำเงินปอนด์ 706 1 / 2 "7 3 / 4 "11 3 / 4 "9 3 / 4 "8 3 / 4 "฿1,164
ORBIS FP06 ตู้คอนเทนเนอร์ฝาสีน้ำเงิน 0.6 Cu Feet Blue | AA2CYN 10E126 FP06 สีน้ำเงิน0.6 ลูกบาศ์ก ฟุตสีน้ำเงินปอนด์ 708 7 / 8 "9 7 / 8 "15 1 / 4 "10 15 / 16 "12 1 / 4 "฿999
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 สีเทา0.8 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 705 1 / 2 "6 1 / 2 "20 5 / 8 "13 1 / 2 "18 "฿1,944
ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130 FP13 สีเทา1.4 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7010 1 / 2 "11 5 / 8 "20 5 / 8 "13 1 / 4 "17 "฿2,030
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 สีเทา1.9 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7011 3 / 4 "13 "23 1 / 2 "15 3 / 4 "19 "฿2,014
ORBIS FP32 Grey Attached Lid Container 3.3 Cu Feet Grey | AA2CYV 10E132 FP32 สีเทา3.3 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7012 1 / 4 "13 "39 "14 "36 "฿4,361
ORBIS FP60 Grey Attached Lid Container 6.49 Cu Feet Grey | AB6GTL 21P615 FP60 สีเทา6.49 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7018.812 "20 1 / 2 "30 "22 "28.688 "฿5,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS FP075 ภาชนะฝาข้าง สีฟ้า 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 สีฟ้า
฿1,177 / หน่วย