ORBIS FP32 Grey Attached Lid Container 3.3 Cu Feet Grey | AA2CYV 10E132

ORBIS FP32 สีเทา ตู้คอนเทนเนอร์ ฝาปิด 3.3 ลูกบาศก์ฟุต สีเทา

รายการ: เอเอทูซีวีรุ่น: FP32 สีเทาอ้างอิงข้าม: 10E132
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿4,361
5.00% ปิด
฿4,143 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ แนบฝาภาชนะ
สีผิวกาย สีเทา
ความยาวด้านในด้านล่าง 36 "
ความกว้างด้านล่างด้านใน 10 1 / 2 "
ความยาวด้านนอกด้านล่าง 36 3 / 4 "
ความกว้างด้านนอกด้านล่าง 11 1 / 4 "
Color สีเทา
ประเภทผนังตู้คอนเทนเนอร์ ของแข็ง
วัสดุบานพับ ห้องปฏิบัติการ
รวมในแพ็กเกจ ฝา
รวมฝาปิด ใช่
ความสูงภายใน 12 1 / 4 "
ความยาวภายใน 36 "
ความกว้างภายใน 11 "
ฝาสี สีเทา
ความจุโหลด ปอนด์ 70
วัสดุ พลาสติก
รังได้ ใช่
จำนวนช่องแบ่งยาว 5
จำนวนช่องแบ่งสั้น 7
ความสูงภายนอก 13 "
ความยาวภายนอก 39 "
ความกว้างภายนอก 14 "
ความสูงโดยรวม 12 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 39 1 / 4 "
ขนาดโดยรวม กxยxส 39.25 "x 14" x 12 "
ความกว้างโดยรวม 14 "
รวม Wxh 14 "x 12"
รูปร่าง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วางซ้อนกันได้ ใช่
ความจุซ้อน ปอนด์ 300
ความจุ 24.7 แกลลอน.
ความยาวด้านในด้านบน 37 1 / 2 "
ความกว้างด้านบนด้านใน 12 1 / 2 "
ปริมาณความจุ 3.3 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.03
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)99.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นปริมาณความจุColor ความจุโหลดความสูงภายในความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกความยาวภายในราคา
ORBIS FP03 ภาชนะฝาปิดสีน้ำเงิน 0.3 Cu ฟุตสีน้ำเงิน | AA2CYM 10E125 FP03 สีน้ำเงิน0.3 ลูกบาศ์ก ฟุตสีน้ำเงินปอนด์ 706 1 / 2 "7 3 / 4 "11 3 / 4 "9 3 / 4 "8 3 / 4 "฿1,164
ORBIS FP06 ตู้คอนเทนเนอร์ฝาสีน้ำเงิน 0.6 Cu Feet Blue | AA2CYN 10E126 FP06 สีน้ำเงิน0.6 ลูกบาศ์ก ฟุตสีน้ำเงินปอนด์ 708 7 / 8 "9 7 / 8 "15 1 / 4 "10 15 / 16 "12 1 / 4 "฿999
ORBIS FP075 Blue Attached Lid Container 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Blue | สีฟ้า | AA2CYP 10E127 FP075 สีน้ำเงิน0.7 ลูกบาศ์ก ฟุตสีน้ำเงินปอนด์ 706"7 1 / 4 "19 3 / 4 "11 3 / 4 "16 1 / 4 "฿1,177
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 สีเทา0.8 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 705 1 / 2 "6 1 / 2 "20 5 / 8 "13 1 / 2 "18 "฿1,944
ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130 FP13 สีเทา1.4 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7010 1 / 2 "11 5 / 8 "20 5 / 8 "13 1 / 4 "17 "฿2,030
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 สีเทา1.9 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7011 3 / 4 "13 "23 1 / 2 "15 3 / 4 "19 "฿2,014
ORBIS FP60 Grey Attached Lid Container 6.49 Cu Feet Grey | AB6GTL 21P615 FP60 สีเทา6.49 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเทาปอนด์ 7018.812 "20 1 / 2 "30 "22 "28.688 "฿5,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS FP32 สีเทา ตู้คอนเทนเนอร์ ฝาปิด 3.3 ลูกบาศก์ฟุต สีเทา
฿4,361 / หน่วย