ORBIS FP403 ภาชนะฝาเปิด สีฟ้า 4.2 ลูกบาศ์ก สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แนบฝาภาชนะ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 14 " |
ความยาวภายใน | 25 " |
ความกว้างภายใน | 18 " |
ความจุโหลด | 70 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 15.625 " |
ความยาวภายนอก | 27.875 " |
ความกว้างภายนอก | 20.625 " |
ปริมาณ | 4.0 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 4.0 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนช่องแบ่งสั้น | สี | ความสูงภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03 สีน้ำเงิน | 7 | สีน้ำเงิน | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | 8.75 " | ฿1,298 | ||
FP06 สีน้ำเงิน | 7 | สีน้ำเงิน | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | 12 1 / 5 " | ฿1,483 | ||
FP075 สีน้ำเงิน | - | สีน้ำเงิน | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16.25 " | ฿1,321 | ||
FP08 สีเทา | 7 | สีเทา | 5.5 " | 6.5 " | 20.625 " | 13.5 " | 0.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18 " | ฿1,945 | ||
FP102 สีเทา | - | สีเทา | 8.5 " | 9.75 " | 20.75 " | 13.625 " | 1.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17.125 " | - | RFQ
| |
FP13 สีเทา | 7 | สีเทา | 10.5 " | 11.625 " | 20.625 " | 13.25 " | 1.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17 " | ฿2,416 | ||
FP19 สีเทา | 7 | สีเทา | 11.75 " | 13 " | 23.5 " | 15.75 " | 1.9 ลูกบาศ์ก ฟุต | 19 " | ฿2,015 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.