ORBIS KD3230-25 2DR BLK คอนเทนเนอร์พับได้ ยาว 32 นิ้ว กว้าง 30 นิ้ว Bl
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Colla Psible Bulk คอนเทนเนอร์ |
สี | Black |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความสูงภายนอก | 25 " |
ความยาวภายนอก | 32 " |
ความกว้างภายนอก | 30 " |
ปริมาณ | 8.16 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 8.16 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความกว้างพับ | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6248-34 ก้อน | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 ลูกบาศ์ก ฟุต | 27.5 " | ฿41,409 | ||
HD6248-50 ก้อน | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 ลูกบาศ์ก ฟุต | 43.5 " | ฿47,109 | ||
HDR7048-34 เบลอ | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 ลูกบาศ์ก ฟุต | 26 2 / 3 " | ฿46,356 | ||
HDR7848-34 เบลอ | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | - | 34 " | 78 " | 48 " | 52.33 ลูกบาศ์ก ฟุต | 26 2 / 3 " | ฿52,983 | RFQ
| |
KD3230-34 2DR บีแอลเค | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | Black | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | ฿16,274 | ||
KD4845-34 2DR บีแอลเค | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | Black | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | ฿22,385 | ||
KD4845-34 2DR บลู | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | สีน้ำเงิน | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | ฿22,571 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.