Orbis Nso1215-7 สีเทา | 9ahk0 คอนเทนเนอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORBIS NSO1215-7 GREY ตู้คอนเทนเนอร์ 12 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 7-1 / 2 นิ้ว | แอฟ 4LRL 9AHK0

ORBIS NSO1215-7 สีเทา ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 12 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว สูง 7-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF4LRL รุ่น: NSO1215-7 GREYข้ามอ้างอิง: 9AHK0
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
฿1,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นภาชนะ
สีสีเทา
ความสูงภายใน7"
ความยาวภายใน9 13 / 32 "
ความกว้างภายใน13 "
ความจุโหลด2.4 ปอนด์
วัสดุพลาสติก
ความสูงภายนอก7.5 "
ความยาวภายนอก12 "
ความกว้างภายนอก15 "
ปริมาณ0.48 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.48 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกสีความสูงภายในความยาวภายนอกความกว้างภายนอกใช้กับปริมาณความยาวภายในราคา
ORBIS NSO1215-5 ตู้คอนเทนเนอร์สีเขียวกว้าง 12 นิ้วยาว 15 นิ้ว | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 สีเขียว5"สีเขียว4.375 "12 "15 "Mfr. เลขที่ RCS01215-10.32 ลูกบาศ์ก ฟุต9.375 "฿1,212
ORBIS NSO2415-14 ตู้คอนเทนเนอร์สีเขียวยาว 24 นิ้วกว้าง 15 นิ้ว | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 สีเขียว14.5 "สีเขียว13 13 / 16 "24 "15 "Mfr. เลขที่ RCSO24151-12.20 ลูกบาศ์ก ฟุต21.375 "฿2,863
ORBIS NSO2415-5 ตู้คอนเทนเนอร์สีเขียวยาว 24 นิ้วสูง 5 นิ้ว | AB6GTP 21P618 NSO2415-5 สีเขียว5"สีเขียว4"24 "15 "Mfr. เลขที่ RCSO24151-10.72 ลูกบาศ์ก ฟุต21.375 "฿1,743
ORBIS NSO2422-11 GREEN ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 24 นิ้ว สีเขียว | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 สีเขียว10.75 "สีเขียว10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "฿2,991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS NSO1215-7 สีเทา ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 12 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว สูง 7-1/2 นิ้ว
฿1,293 / หน่วย