ORBIS NSO2415-14 ตู้คอนเทนเนอร์สีเขียว ยาว 24 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์ |
สี | สีเขียว |
ความสูงภายใน | 13 13 / 16 " |
ความยาวภายใน | 21.375 " |
ความกว้างภายใน | 13 " |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความสูงภายนอก | 14.5 " |
ความยาวภายนอก | 24 " |
ความกว้างภายนอก | 15 " |
ใช้กับ | Mfr. เลขที่ RCSO24151-1 |
ปริมาณ | 2.20 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 2.20 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้กับ | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1215-5 สีเขียว | 5" | สีเขียว | 4.375 " | 12 " | 15 " | Mfr. เลขที่ RCS01215-1 | 0.32 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.375 " | ฿1,212 | ||
NSO2415-5 สีเขียว | 5" | สีเขียว | 4" | 24 " | 15 " | Mfr. เลขที่ RCSO24151-1 | 0.72 ลูกบาศ์ก ฟุต | 21.375 " | ฿1,743 | ||
NSO1215-7 สีเทา | 7.5 " | สีเทา | 7" | 12 " | 15 " | - | 0.48 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9 13 / 32 " | ฿1,293 | ||
NSO2422-11 สีเขียว | 10.75 " | สีเขียว | 10.375 " | 24 " | 22.5 " | - | - | 21 13 / 32 " | ฿2,991 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.