ORBIS NSO2415-11.5 GREY คอนเทนเนอร์ วางซ้อนได้ สีเทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะ |
สี | สีเทา |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูงภายใน | 10 15 / 16 " |
ความยาวภายใน | 21.437 " |
ความกว้างภายใน | 13 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความสูงภายนอก | 11.5 " |
ความยาวภายนอก | 24 " |
ความกว้างภายนอก | 15 " |
ใช้กับ | Mfr. เลขที่ RCSO2415-1 |
ปริมาณ | 1.78 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.78 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3923100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ใช้กับ | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1207-5 สีเทา | 7.437 " | สีเทา | 4.5 " | Mfr. เลขที่ RCSO1207-1 | 0.13 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.437 " | 5.5 " | ภาชนะ | ฿1,084 | ||
NSO1207-5 รอยัลบลู | 7.437 " | สีน้ำเงิน | 4.5 " | Mfr. เลขที่ RCSO1207-1 | 0.13 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.437 " | 5.5 " | ภาชนะ | ฿1,084 | ||
นสพ. 2415-11.5 MED. เขียว | 15 " | สีเขียว | 10 15 / 16 " | Mfr. เลขที่ RCSO2415-1 | 1.78 ลูกบาศ์ก ฟุต | 21.437 " | 13 " | ภาชนะ | - | RFQ
| |
NSO1207-5 | - | - | - | - | - | - | - | ภาชนะติดผนัง | ฿1,084 | ||
NSO2422-9 สีเขียว | - | - | - | - | - | - | - | ภาชนะติดผนัง | ฿2,782 | ||
NSO2422-9 สีเทา | - | - | - | - | - | - | - | ภาชนะติดผนัง | ฿2,782 | ||
NSO2415-7 สีเขียว | - | - | - | - | - | - | - | ภาชนะติดผนัง | ฿2,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.