Orbis Nsoan1215-7 สีเทา | ภาชนะปิดฝา สีเทา | 8y348 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORBIS NSOAN1215-7 GREY ตู้คอนเทนเนอร์ฝาปิดสีเทา | AJ2KMV 8Y348

ORBIS NSOAN1215-7 GREY ภาชนะมีฝาปิด สีเทา

In Stock
รายการ: AJ2KMV รุ่น: NSOAN1215-7 GREYข้ามอ้างอิง: 8Y348
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
฿2,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแนบฝาภาชนะ
สีสีเทา
ความสูงภายใน6.5 "
ความยาวภายใน9 13 / 32 "
ความกว้างภายใน13 "
ความจุโหลด40 ปอนด์
วัสดุเอทิลีนความหนาแน่นสูง
จำนวนช่องแบ่งยาว0
จำนวนช่องแบ่งสั้น0
ความสูงภายนอก7.5 "
ความยาวภายนอก12 "
ความกว้างภายนอก15 "
ปริมาณความจุ1.10 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนช่องแบ่งสั้นสีความสูงภายในความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกปริมาณความยาวภายในราคา
ORBIS FP03 ภาชนะฝาปิดสีน้ำเงิน 0.3 Cu ฟุตสีน้ำเงิน | AA2CYM 10E125 FP03 สีน้ำเงิน7สีน้ำเงิน6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 ลูกบาศ์ก ฟุต8.75 "฿1,298
ORBIS FP06 ตู้คอนเทนเนอร์ฝาสีน้ำเงิน 0.6 Cu Feet Blue | AA2CYN 10E126 FP06 สีน้ำเงิน7สีน้ำเงิน8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต12 1 / 5 "฿1,483
ORBIS FP075 Blue Attached Lid Container 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Blue | สีฟ้า | AA2CYP 10E127 FP075 สีน้ำเงิน-สีน้ำเงิน6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต16.25 "฿1,321
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 สีเทา7สีเทา5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 ลูกบาศ์ก ฟุต18 "฿1,945
ORBIS FP102 Grey Attached Lid Container 1.0 Cu Feet Grey | AA2CYR 10E129 FP102 สีเทา-สีเทา8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 ลูกบาศ์ก ฟุต17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130 FP13 สีเทา7สีเทา10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 ลูกบาศ์ก ฟุต17 "฿2,416
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 สีเทา7สีเทา11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 ลูกบาศ์ก ฟุต19 "฿2,015

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS NSOAN1215-7 GREY ภาชนะมีฝาปิด สีเทา
฿2,050 / หน่วย