จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

ORBIS SNX2416-7 Ylw Stack And Nest Bin 24 Inch เหลือง | AA2CZT 10E155

ORBIS SNX2416-7 Ylw ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 24 นิ้ว เหลือง

รายการ: AA2CZTรุ่น: SNX2416-7 ยลวอ้างอิงข้าม: 10E155
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿1,130
5.00% ปิด
฿1,073 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ Stack และ Nest Container
สีผิวกาย สีเหลือง
ความจุ 1 ลูกบาศ์ก ฟุต
Color สีเหลือง
เป็นไปตามมาตรฐาน FDA ใช่
เสร็จสิ้น เรียบ
รวมฝาปิด ไม่
ความสูงภายใน 6 1 / 4 "
ความยาวภายใน 20 1 / 4 "
ความกว้างภายใน 12 3 / 8 "
ความจุโหลด ปอนด์ 40
วัสดุ พลาสติก
รังได้ ใช่
ความสูงภายนอก 7 3 / 8 "
ความยาวภายนอก 24 "
ความกว้างภายนอก 16 "
ความสูงโดยรวม 7 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 23 7 / 8 "
ขนาดโดยรวม กxยxส 23.875 "x 16" x 7.25 "
ความกว้างโดยรวม 16 "
รวม Wxh 16 "x 7.25"
ทนต่อ เรื่องราว
รูปร่าง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วางซ้อนกันได้ ใช่
ความจุซ้อน ปอนด์ 200
ความจุ 7.5 แกลลอน.
ประเภท โหวต Tote
ปริมาณความจุ 1.0 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)58.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.86
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นColor เสร็จสิ้นความจุวัสดุความจุโหลดแบบติดผนังราคา
ORBIS AF2416-6 Green Stack And Nest Bin 23-3 / 4 Inch Length Green | AA2CZU 10E156 AF2416-6 สีเขียวสีเขียวการระบายอากาศ1.2 ลูกบาศ์ก ฟุตพลาสติกปอนด์ 40การระบายอากาศ฿1,888
ORBIS AF2416-10 Green Stack And Nest Bin 23-5 / 8 Inch Length Green | AA2CZV 10E157 AF2416-10 สีเขียวสีเขียวการระบายอากาศ1.6 ลูกบาศ์ก ฟุตพลาสติกปอนด์ 40การระบายอากาศ฿2,556
ORBIS AF2416-13 Green Stack And Nest Bin 23-5 / 8 Inch Length Green | AA2CZW 10E158 AF2416-13 สีเขียวสีเขียวการระบายอากาศ2.1 ลูกบาศ์ก ฟุตพลาสติกปอนด์ 40การระบายอากาศ฿2,529
ORBIS AF-21 Beige Stack And Nest Bin ความยาว 24 นิ้ว Beige | AA2CZY 10E160 AF-21 สีเบจผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติการระบายอากาศ2.9 ลูกบาศ์ก ฟุตพลาสติกปอนด์ 40การระบายอากาศ฿2,352

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS SNX2416-7 Ylw ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 24 นิ้ว เหลือง
฿1,130 / หน่วย