ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | Stack และ Nest Container |
| สีผิวกาย | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
| ความจุ | 2.9 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| Color | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน FDA | ใช่ |
| เสร็จสิ้น | การระบายอากาศ |
| รวมฝาปิด | ไม่ |
| ความสูงภายใน | 12 1 / 2 " |
| ความยาวภายใน | 21 " |
| ความกว้างภายใน | 17 3 / 8 " |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 40 |
| วัสดุ | พลาสติก |
| รังได้ | ใช่ |
| ความสูงภายนอก | 13 1 / 2 " |
| ความยาวภายนอก | 24 " |
| ความกว้างภายนอก | 20 " |
| ความสูงโดยรวม | 13 3 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
| ขนาดโดยรวม กxยxส | 24 "x 20" x 13.375 " |
| ความกว้างโดยรวม | 20 " |
| รวม Wxh | 20 "x 13.375" |
| ทนต่อ | เรื่องราว |
| รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
| ความจุซ้อน | ปอนด์ 200 |
| ความจุ | 21.7 แกลลอน. |
| ประเภท | โหวต Tote |
| ปริมาณความจุ | 2.9 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| แบบติดผนัง | การระบายอากาศ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.49 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.04 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | Color | เสร็จสิ้น | ความจุ | วัสดุ | ความจุโหลด | แบบติดผนัง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SNX2416-7 ยลว | สีเหลือง | เรียบ | 1 ลูกบาศ์ก ฟุต | พลาสติก | ปอนด์ 40 | - | ฿1,130 | |
![]() |
AF2416-6 สีเขียว | สีเขียว | การระบายอากาศ | 1.2 ลูกบาศ์ก ฟุต | พลาสติก | ปอนด์ 40 | การระบายอากาศ | ฿1,888 | |
![]() |
AF2416-10 สีเขียว | สีเขียว | การระบายอากาศ | 1.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | พลาสติก | ปอนด์ 40 | การระบายอากาศ | ฿2,556 | |
![]() |
AF2416-13 สีเขียว | สีเขียว | การระบายอากาศ | 2.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | พลาสติก | ปอนด์ 40 | การระบายอากาศ | ฿2,529 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON HFD3035LA02 เบรกเกอร์วงจรแบบกล่องหุ้ม ประเภท HFD 3 ขั้ว 35A 600 Vac 250 Vdc สายและโหลด
- MACROMATIC TH43161-15 รีเลย์หน่วงเวลา, ปิดวงจรซ้ำครั้งที่ 1, SPDT, 240V AC, 0.3 ถึง 30 นาที
- BOSTON GEAR 39276 ตัวลดความเร็ว
- LIFT-ALL UU2603NX11 Web สลิงเหล็ก Unilink L11ft 6600lb W3in
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027202-48 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 SBR สีดำความกว้าง 48 นิ้ว
- BOSTON GEAR 723.51.5151 ข้อต่อเพลาและปลอกสวม
- พาร์คเกอร์ R364-02BKG
- INSIZE ISF-DF50A เกจวัดแรงกดแบบดิจิตอล
สำรวจเพิ่มเติม
- ASHCROFT
- ENCORE PACKAGING
- GEORG FISCHER
- KEYSHAFT
- FABORY
- แท็กอุปกรณ์เสริม
- สายวางบัสและถาด
- ประตูนิรภัยบันได
- สายแขวนท่อ
- ข้อต่อแบบกริด
- KUSHLAN PRODUCTS กลองมิกเซอร์สำรอง
- ถุงมือเชื่อม IRONCAT TIG หนังวัว
- ANSELL 58-430 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec
- เบรกเกอร์ไฟฟ้าทั่วไป: ซีรีส์ THED
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ จุกนม เหล็กดำ
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวผู้ EverTUFF TURF CPVC, Mipt x Socket
- CONDOR ถุงมือปาล์มสีส้มทัศนวิสัยสูง
- GRAINGER ข้อต่อเปลี่ยนแบบมีชิลด์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ORBIS AF-21 เบจ สแต็คและรังนก ยาว 24 นิ้ว เบจ
฿2,352 / หน่วย