KINGSTON VALVES 205 Series, เช็ควาล์ว Horz Dash Pot
เช็ควาล์วแนวนอนของ Kingston 205 Series เหมาะสำหรับการควบคุมการไหลสำรองของอากาศในการใช้งานอากาศอัดที่มีการหล่อลื่น เช่น เครื่องเป่าลมและเครื่องอัดอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 205-8 | 1 1/2 ปอนด์ | ฿17,800 | RFQ
|
A | 205-7 | 1 1/4 ปอนด์ | ฿17,676 | RFQ
|
A | 205-6 | 1" | ฿13,262 | RFQ
|
A | 205-4 | 1 / 2 " | ฿6,622 | RFQ
|
A | 205A-9 | 2" | ฿28,741 | RFQ
|
A | 205-5 | 3 / 4 " | ฿9,438 | RFQ
|
A | 205-3 | 3 / 8 " | ฿5,594 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- Kingston 205 Series เช็ควาล์วป้องกันการกระแทกในแนวนอนมีลูกสูบแดชพอตเพื่อลดผลกระทบจากการกระแทกในการใช้งานลมอัด
- เช็ควาล์วแดชพอตเหล่านี้ช่วยให้ขจัดสนิมและตะกรันตกค้างได้ง่าย
- มีการติดตั้งแผ่นเทฟล่อนเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -250 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์
- เช็ควาล์วแดชพอตเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่แรงดันใช้งานสูงสุด 400 PSIG
- มาพร้อมกับสปริงที่ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการดูแลรักษาเช็ควาล์วป้องกันการกระแทกแนวนอน Kingston 205 Series
- ตรวจสอบวาล์วตรวจสอบเมื่อทำงาน
- ถอดแยกชิ้นส่วนวาล์วหากชำรุดหรือสึกหรอ และผ่าน Viton O-ring และตัววาล์ว
- หล่อลื่น Viton O-ring ด้วยสารหล่อลื่นซิลิโคน แล้วประกอบกลับเป็นชิ้นเดียว
จะติดตั้งเช็ควาล์วแดชพอตแนวนอนเหล่านี้ได้อย่างไร?
- มีการติดตั้งเช็ควาล์วแนวนอนในท่อแนวนอน
- วางเช็ควาล์วที่ระดับความสูงต่ำที่สุดในระบบประปาเพื่อให้น้ำหนักของคอลัมน์น้ำสามารถช่วยปิดผนึกเพื่อการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม
- ความสูงขั้นต่ำที่แนะนำของเสาน้ำคือ 18 นิ้วสำหรับการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีเจนเนอเรทีฟโบลเวอร์รีลีฟวาล์ว
- หัวปุ่มกด
- ชุดตัวแปลงสัญญาณสวิตช์ความดัน
- ที่หนีบนิวเมติก
- การปรับปรุงระบบกันสะเทือน
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- ปั๊มน้ำ
- STREAMLIGHT ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- 3M เทปไวนิลทำเครื่องหมายอันตรายม้วน
- RECOIL ต๊าปท่อเหล็กความเร็วสูงไม่เคลือบผิว
- ANDERSEN เสื่อป้องกันการอ่อนล้า
- WESCO ลูกกลิ้งเครื่อง HeviMover
- HOFFMAN ชุดขายึดเทอร์มินัลบล็อก
- ANVIL วาล์วปรับสมดุลอัตโนมัติ
- CAMPBELL เปิด Eye Bolt Snaps
- SMC VALVES วาล์วมือโยก Vhs Series
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน MSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า