ORBIS SO4822-7 ตู้คอนเทนเนอร์ผนังสีเทา ยาว 48 นิ้ว กว้าง 22-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะติดผนัง |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 6.25 " |
ความยาวภายใน | 45 2 / 3 " |
ความกว้างภายใน | 20.75 " |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความสูงภายนอก | 7.25 " |
ความยาวภายนอก | 48 " |
ความกว้างภายนอก | 22.5 " |
ปริมาณ | 3.5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 3.5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.39 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO4815-7 สีเทา | 7.5 " | สีเทา | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ฿3,910 | ||
SO4815-7 สีเขียว | 7.5 " | สีเขียว | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ฿3,910 | ||
SO4815-7 สีน้ำเงิน | 7.5 " | สีน้ำเงิน | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | 45 2 / 3 " | 13.25 " | - | RFQ
| |
SO3215-7 สีเทา | 7.5 " | สีเทา | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ฿3,038 | ||
SO3215-7 สีเขียว | 7.5 " | สีเขียว | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ฿3,038 | ||
SO3215-7 สีน้ำเงิน | 7.5 " | สีน้ำเงิน | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ฿3,038 | ||
SO4815-11 สีเทา | 10.75 " | สีเทา | 9.625 " | 48 " | 15 " | 3.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ฿4,025 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.