ORION 1 SCHEDULE 80 PIPE ท่อ Polyrpropylene Schedule 80 1 In
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | ไวท์ไลน์ |
ความยาว | 5ft |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ภายนอก Dia. | 1.315 " |
ขนาดท่อ | 1" |
ตารางเวลา | 80 |
ชนิดภาพเขียน | กำหนดการ 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 156.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 3917220000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 ตาราง 80 ท่อ | ไวท์ไลน์ | 5ft | 1.05 " | 3 / 4 " | 80 | ฿900 | ||
1-1 / 2 ตาราง 40 บลูไลน์ไปป์ | สีน้ำเงิน | 10ft | 1.5 " | 1.5 " | 40 | ฿4,893 | RFQ
| |
2 ตาราง 40 บลูไลน์ไปป์ | สีน้ำเงิน | 10ft | 2" | 2" | 40 | ฿2,749 | RFQ
| |
3 ตาราง 40 บลูไลน์ไปป์ | สีน้ำเงิน | 10ft | 3" | 3" | 40 | ฿5,733 | RFQ
| |
4 กำหนดการ 40 ท่อ Blueline | สีน้ำเงิน | 10ft | 4" | 4" | 40 | ฿6,139 | RFQ
| |
11/2 ตาราง 80 ท่อ | - | - | - | - | - | ฿5,637 | ||
2 ตาราง 80 ท่อ | - | - | - | - | - | ฿5,585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.