Orion 2x11/2 Rb | บูชลด 2 X 1 1/2 นิ้ว ไม่มีดุม โพลี | 3rdf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION 2x11 / 2 RB ลดบูช 2 x 1 1/2 นิ้วไม่มีฮับโพลี | AD2LXD 3RDF2

ORION 2x11/2 RB บูชลด 2 x 1 1/2 นิ้ว ไม่มีดุม โพลี

In Stock
รายการ: AD2LXD รุ่น: 2x11/2 RBอ้างอิงข้าม: 3RDF2
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
฿2,544 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
สีสีน้ำเงิน
ประเภทการเชื่อมต่อไม่มีฮับ
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.375 "
ขนาดท่อ2 "x 1-1 / 2"
ตารางเวลา40
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 160 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อตารางเวลาชั่วคราว พิสัยราคา
ORION 1x3 / 4 RB บูชลดขนาด 1 x 3/4 นิ้ว | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBขาวสลิป x สลิป150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.33 "1 "x 3/4"8040 องศาถึง 210 องศา F฿2,284
ORION 11 / 2x1 / 2 RB บูชลดขนาด 1 1/2 x 1/2 นิ้ว | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBขาวสลิป x สลิป150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 องศาถึง 210 องศา F฿2,809
ORION 11 / 2x1RB บูชลดขนาด 1 1/2 x 1 นิ้ว | AD2HAG 3PFP9 11 / 2x1RBขาวสลิป x สลิป150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.912 "1-1 / 2 "x 1"8040 องศาถึง 210 องศา F฿2,765
ORION 2x3 / 4 RB บูชลดขนาด 2 x 3/4 นิ้ว | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBขาวสลิป x สลิป150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.355 "2 "x 3/4"8040 องศาถึง 210 องศา F฿5,574
ORION 3x11 / 2 RB บูชลด 3 x 1 1/2 นิ้วไม่มีฮับโพลี | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBสีน้ำเงินไม่มีฮับ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 องศาถึง 160 องศา F฿2,975
ORION 3x2 RB บูชลดขนาด 3 x 2 นิ้วไม่มีฮับโพลี | AD2LXF 3RDF4 3x2 อาร์บีสีน้ำเงินไม่มีฮับ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.5 "3 "x 2"40-20 องศาถึง 160 องศา F฿3,260
ORION 4x11 / 2 RB บูชลด 4 x 1 1/2 นิ้วไม่มีฮับโพลี | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBสีน้ำเงินไม่มีฮับ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 องศาถึง 160 องศา F฿5,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION 2x11/2 RB บูชลด 2 x 1 1/2 นิ้ว ไม่มีดุม โพลี
฿2,544 / หน่วย