ORION 300120-00600-111 เชือกโพลีโพรพิลีน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือก |
สี | สีเหลือง |
ความยาว | 600ft |
ประเภทแพคเกจ | รอก |
การก่อสร้างเชือก | 3 เกลียวเกลียว |
เชือก Dia. | 3 / 8 " |
วัสดุเชือก | โพรพิลีน |
หมวดหมู่ย่อย | เชือกเอนกประสงค์ |
ความต้านแรงดึง | 2145 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 214 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 5607492500 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | เชือก Dia. | ความต้านแรงดึง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350080-YEL-00600-R0278 | สีเหลือง | 600ft | 1 / 4 " | 1080 ปอนด์ | 108 ปอนด์ | ฿2,031 | ||
350160-YEL-00600-R0285 | สีเหลือง | 600ft | 1 / 2 " | 3477 ปอนด์ | 347 ปอนด์ | ฿6,770 | ||
300080-00600-111 | สีเหลือง | 600ft | 1 / 4 " | 1050 ปอนด์ | 105 ปอนด์ | ฿2,979 | ||
300100-01200-115 | สีดำ / เหลือง | 1200ft | 5 / 16 " | 1462 ปอนด์ | 146 ปอนด์ | ฿9,205 | ||
300160-00600-111 | สีเหลือง | 600ft | 1 / 2 " | 3875 ปอนด์ | 387 ปอนด์ | ฿9,851 | ||
510400-00600-เจเจเจ | สีน้ำตาล | 600ft | 1.25 " | 12,941 ปอนด์ | 1294 ปอนด์ | ฿43,766 | ||
610120-00500-111 | สีเหลือง | 500ft | 3 / 8 " | 2575 ปอนด์ | 257 ปอนด์ | ฿4,125 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.