Orion 350080-yel-00600-r0278 | เชือกโพลีโพรพิลีน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต 108 ปอนด์ | 35mp03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION 350080-YEL-00600-R0278 เชือก Polypropylene 1/4 Inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03

ORION 350080-YEL-00600-R0278 เชือกโพลีโพรพิลีน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต 108 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG6DCB รุ่น: 350080-YEL-00600-R0278ข้ามอ้างอิง: 35MP03

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชือก
สีสีเหลือง
ความยาว600ft
ประเภทแพคเกจรอก
การก่อสร้างเชือก3 เกลียวเกลียว
เชือก Dia.1 / 4 "
วัสดุเชือกโพรพิลีน
หมวดหมู่ย่อยเชือกเอนกประสงค์
ความต้านแรงดึง1080 ปอนด์
ขีด จำกัด การโหลดงาน108 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS5607492500

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ: ยืดต่ำ
  • ,
  • การใช้เชือก: วัตถุประสงค์ทั่วไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวเชือก Dia.ความต้านแรงดึงขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ORION 350160-YEL-00600-R0285 เชือก Polypropylene 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285สีเหลือง600ft1 / 2 "3477 ปอนด์347 ปอนด์฿6,770
ORION 300080-00600-111 เชือก Polypropylene 1/4 Inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92 300080-00600-111สีเหลือง600ft1 / 4 "1050 ปอนด์105 ปอนด์฿2,979
ORION 300100-01200-115 เชือกโพลีโพรพิลีน 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 ฟุต | AG6DGD 35MN93 300100-01200-115สีดำ / เหลือง1200ft5 / 16 "1462 ปอนด์146 ปอนด์฿9,205
ORION 300120-00600-111 เชือกโพลีโพรพิลีน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111สีเหลือง600ft3 / 8 "2145 ปอนด์214 ปอนด์฿5,687
ORION 300160-00600-111 เชือก Polypropylene 1/2 Inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111สีเหลือง600ft1 / 2 "3875 ปอนด์387 ปอนด์฿9,851
ORION 510400-00600-JJJ เชือกโพลีโพรพิลีน 1-1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต | AG6DGR 35MP11 510400-00600-เจเจเจสีน้ำตาล600ft1.25 "12,941 ปอนด์1294 ปอนด์฿43,766
ORION 610120-00500-111 เชือกโพลีโพรพิลีน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต | AG6DGU 35MP13 610120-00500-111สีเหลือง500ft3 / 8 "2575 ปอนด์257 ปอนด์฿4,125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION 350080-YEL-00600-R0278 เชือกโพลีโพรพิลีน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต 108 ปอนด์
฿2,031 / หน่วย