Orion 430080-wht-00600-05320 | เชือกไนล่อน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต | 35mp05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION 430080-WHT-00600-05320 เชือกไนล่อน 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต | AG6DCD 35MP05

ORION 430080-WHT-00600-05320 เชือกไนล่อน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต

In Stock
รายการ: AG6DCD รุ่น: 430080-WHT-00600-05320ข้ามอ้างอิง: 35MP05
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
฿5,105 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชือก
สีขาว
ความยาว600ft
ประเภทแพคเกจรอก
การก่อสร้างเชือก3 เกลียวเกลียว
เชือก Dia.1 / 4 "
วัสดุเชือกไนลอน
หมวดหมู่ย่อยเชือกเอนกประสงค์
ความต้านแรงดึง1805 ปอนด์
ขีด จำกัด การโหลดงาน180 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.61
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS5607503500

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ: ยืดต่ำ
  • ,
  • การใช้เชือก: วัตถุประสงค์ทั่วไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเชือก Dia.ความต้านแรงดึงขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ORION 430120-WHT-00600-05123 เชือกไนล่อน 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต 379lb. | AG6DCE 35MP06 430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 ปอนด์379 ปอนด์฿11,914
ORION 430160-WHT-00600-05127 เชือกไนล่อน 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต | AG6DGM 35MP07 430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 ปอนด์750 ปอนด์฿17,437
ORION 430320-WHT-00600-05510 เชือกไนล่อน 1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 ปอนด์1120 ปอนด์฿75,499

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION 430080-WHT-00600-05320 เชือกไนล่อน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต
฿5,105 / หน่วย