ORION 430160-WHT-00600-05127 เชือกไนล่อน 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือก |
สี | ขาว |
ความยาว | 600ft |
ประเภทแพคเกจ | รอก |
การก่อสร้างเชือก | 3 เกลียวเกลียว |
เชือก Dia. | 1 / 2 " |
วัสดุเชือก | ไนลอน |
หมวดหมู่ย่อย | เชือกเอนกประสงค์ |
ความต้านแรงดึง | 7510 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 750 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 5607503500 |
รุ่น | เชือก Dia. | ความต้านแรงดึง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
430080-WHT-00600-05320 | 1 / 4 " | 1805 ปอนด์ | 180 ปอนด์ | ฿5,105 | |
430120-WHT-00600-05123 | 3 / 8 " | 3795 ปอนด์ | 379 ปอนด์ | ฿11,914 | |
430320-WHT-00600-05510 | 1" | 11,210 ปอนด์ | 1120 ปอนด์ | ฿75,499 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.