Orion 710100-00500-0 | เชือกไนล่อน 5/16 นิ้ว Dia. 500 ฟุต | 35mp16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION 710100-00500-0 เชือกไนล่อน 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต | AG6DGX 35MP16

ORION 710100-00500-0 เชือกไนล่อน 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต

In Stock
รายการ: AG6DGX รุ่น: 710100-00500-0ข้ามอ้างอิง: 35MP16
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
฿10,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชือก
สีขาว
ความยาว500ft
ประเภทแพคเกจรอก
การก่อสร้างเชือกถักเปียแข็ง
เชือก Dia.5 / 16 "
วัสดุเชือกไนลอน
หมวดหมู่ย่อยเชือกเอนกประสงค์
ความต้านแรงดึง1931 ปอนด์
ขีด จำกัด การโหลดงาน193 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS5607504000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ: จับสบาย
  • ,
  • การใช้เชือก: วัตถุประสงค์ทั่วไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเชือก Dia.ความต้านแรงดึงขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ORION 710040-00500-0 เชือกไนล่อน 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft1 / 8 "396 ปอนด์39 ปอนด์฿3,706
ORION 710060-01000-0 เชือกไนล่อน 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 ฟุต | AG6DGW 35MP15 710060-01000-01000ft3 / 16 "792 ปอนด์79 ปอนด์฿8,882
ORION 710120-00500-0 เชือกไนล่อน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft3 / 8 "2475 ปอนด์247 ปอนด์฿11,312
ORION 710160-00500-0 เชือกไนล่อน 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต | AG6DGZ 35MP18 710160-00500-0500ft1 / 2 "3960 ปอนด์396 ปอนด์฿22,988

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION 710100-00500-0 เชือกไนล่อน 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต
฿10,639 / หน่วย