ORION 710120-00500-0 เชือกไนล่อน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือก |
สี | ขาว |
ความยาว | 500ft |
ประเภทแพคเกจ | รอก |
การก่อสร้างเชือก | ถักเปียแข็ง |
เชือก Dia. | 3 / 8 " |
วัสดุเชือก | ไนลอน |
หมวดหมู่ย่อย | เชือกเอนกประสงค์ |
ความต้านแรงดึง | 2475 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 247 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 5607504000 |
รุ่น | ความยาว | เชือก Dia. | ความต้านแรงดึง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
710040-00500-0 | 500ft | 1 / 8 " | 396 ปอนด์ | 39 ปอนด์ | ฿3,592 | |
710060-01000-0 | 1000ft | 3 / 16 " | 792 ปอนด์ | 79 ปอนด์ | ฿8,718 | |
710100-00500-0 | 500ft | 5 / 16 " | 1931 ปอนด์ | 193 ปอนด์ | ฿10,265 | |
710160-00500-0 | 500ft | 1 / 2 " | 3960 ปอนด์ | 396 ปอนด์ | ฿22,169 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.