ORION ARLS14ADA อ่างล้างจานโพลีโพรพิลีน กว้าง 14 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างห้องปฏิบัติการ |
กลับสาด | ไม่ |
ความลึกของชาม | 6" |
รูปร่างชาม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดชาม | 18 "x 12" |
สี | Black |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.5 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนที่ทนต่อการกัดกร่อน |
ประเภทการติดตั้ง | ด้านบนหรือด้านล่าง |
ความสูงโดยรวม | 10.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.2 |
รหัส HS | 3922100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์แอลเอส 11 | 8" | 12 "x 12" | 11 " | 14.5 " | 14.5 " | ฿11,523 | |
อาร์แอลเอส 12 | 7" | 16 "x 8" | 9.25 " | 18.5 " | 10.5 " | ฿11,211 | |
อาร์แอลเอส 13 | 8" | 16 "x 16" | 11 " | 18.5 " | 18.5 " | ฿20,147 | |
ARLS14 | 8" | 18 "x 12" | 10.25 " | 20.75 " | 14.75 " | ฿19,385 | |
ARLS16 | 10 " | 21 "x 18" | 12 " | 23.5 " | 20.5 " | ฿20,061 | |
อาร์แอลเอส 17 | 12 " | 23 "x 18" | 14.25 " | 25.5 " | 20.5 " | ฿21,326 | |
อาร์แอลเอส 18 | 10 " | 25 "x 15" | 13 " | 27.5 " | 17.5 " | ฿22,557 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.