Orion Cs1-6x3x4 | อ่างล้างจานทรงรี โพลี 3 7/8 นิ้ว กว้าง | 4ayj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION CS1-6x3x4 อ่างล้างจานทรงรี Polye 3 กว้าง 7/8 นิ้ว | AD6VMK 4AYJ2

ORION CS1-6x3x4 อ่างล้างจานวงรี โพลี่ 3 กว้าง 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6VMK รุ่น: CS1-6x3x4อ้างไขว้: 4AYJ2
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
฿5,594 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่างล้างจานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน ADAไม่
กลับสาดไม่
ความลึกของชาม4"
รูปร่างชามรูปไข่
ขนาดชาม6 "x 3"
สีBlack
การเปิดท่อระบายน้ำ1.5 "
วัสดุเอทิลีน
ประเภทการติดตั้งด้านบนหรือด้านล่าง
ความสูงโดยรวม6.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความกว้างโดยรวม3.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3922100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของชามรูปร่างชามขนาดชามความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
ORION CS6-9x3x4 อ่างล้างจานทรงรี Polye 3 กว้าง 7/8 นิ้ว | AD6VML 4AYJ3 ซีเอส6-9x3x44"รูปไข่9 "x 3"4"9.75 "3.875 "฿6,551
ORION CS7 6X TAPER อ่างถ้วยเทเปอร์โพลี 6 นิ้ว ยาว | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X เทเปอร์3.75 "รอบ6"3.75 "6"6"฿3,718
ORION CS3 6X3 อ่างล้างจานทรงกลม 6 นิ้วยาว 6 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | AD6VMN 4AYJ5 ซีเอส3 6X33"รอบ6"3"6"6"฿4,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION CS1-6x3x4 อ่างล้างจานวงรี โพลี่ 3 กว้าง 7/8 นิ้ว
฿5,594 / หน่วย