Orion Cs3 6x3 | ซิงค์ล้างจานกลม 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว | 5ayjXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION CS3 6X3 อ่างล้างจานทรงกลม 6 นิ้วยาว 6 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | AD6VMN 4AYJ5

ORION CS3 อ่างถ้วยกลม 6X3 ยาว 6 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว สูง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6VMN รุ่น: CS3 6X3อ้างไขว้: 4AYJ5
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
฿4,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่างล้างจานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน ADAไม่
กลับสาดไม่
ความลึกของชาม3"
รูปร่างชามรอบ
ขนาดชาม6"
สีBlack
การเปิดท่อระบายน้ำ1.5 "
วัสดุเอทิลีน
ประเภทการติดตั้งด้านบนหรือด้านล่าง
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS3922100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของชามรูปร่างชามขนาดชามความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
ORION CS1-6x3x4 อ่างล้างจานทรงรี Polye 3 กว้าง 7/8 นิ้ว | AD6VMK 4AYJ2 ซีเอส1-6x3x44"รูปไข่6 "x 3"6.875 "7"3.875 "฿5,594
ORION CS6-9x3x4 อ่างล้างจานทรงรี Polye 3 กว้าง 7/8 นิ้ว | AD6VML 4AYJ3 ซีเอส6-9x3x44"รูปไข่9 "x 3"4"9.75 "3.875 "฿6,551
ORION CS7 6X TAPER อ่างถ้วยเทเปอร์โพลี 6 นิ้ว ยาว | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X เทเปอร์3.75 "รอบ6"3.75 "6"6"฿3,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION CS3 อ่างถ้วยกลม 6X3 ยาว 6 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
฿4,906 / หน่วย