Osborn 86015 | แปรงทาสี Chip Brush 7 นิ้ว ความยาวรวม | 33pp70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSBORN 86015 แปรงทาสีชิปความยาวโดยรวม 7 นิ้ว | AG3NYH 33PP 70

OSBORN 86015 แปรงทาสี ขนแปรง ยาวรวม 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3NYH รุ่น: 86015อ้างไขว้: 33PP70
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
฿39 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงทาสี
ความยาวแปรง1.5 "
วัสดุแปรงนกหวีด
วัสดุ Ferruleเหล็ก
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการวัสดุไม้
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ประเภทสีน้ำมันอีพ็อกซี่และกาว
ขนาด1 / 2 "
สไตล์ชิปแปรง
ความหนา1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.1
ความยาวเรือ (ซม.)0.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.26
รหัส HS9603404040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแปรงสีของมือจับจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทสีขนาดความหนาราคา
OSBORN 86019 แปรงทาสีชิปแปรง 8-1 / 4 นิ้วความยาวโดยรวม | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "โดยธรรมชาติไม้8.25 "น้ำมันอีพ็อกซี่และกาว3"3 / 8 "฿114
OSBORN 71106 แปรงขนแปรงสี 3/8 นิ้วหนา | AG3NZV 33PP90 711062"Blackพลาสติก10 "น้ำมันและเคลือบเงา1"3 / 8 "฿241
OSBORN 71107 แปรงทาสีชิปแปรง 2 นิ้วความยาวแปรงสีดำ | AG3NZW 33PP91 711072"Blackพลาสติก10 "น้ำมันและเคลือบเงา1.5 "3 / 8 "฿269
OSBORN 71108 แปรงทาสีชิปความหนา 7/16 นิ้ว | AG3NZX 33PP 92 711082"Blackพลาสติก10 "น้ำมันและเคลือบเงา2"7 / 16 "฿358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSBORN 86015 แปรงทาสี ขนแปรง ยาวรวม 7 นิ้ว
฿39 / หน่วย