Osborn 71108 | แปรงทาสี Chip Brush หนา 7/16 นิ้ว | 33pp92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSBORN 71108 แปรงทาสีชิปความหนา 7/16 นิ้ว | AG3NZX 33PP 92

OSBORN 71108 แปรงทาสี Chip Brush หนา 7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3NZX รุ่น: 71108อ้างไขว้: 33PP92
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
฿353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงทาสี
ความยาวแปรง2"
วัสดุแปรงแปรง
วัสดุ Ferruleเหล็ก
สีของมือจับBlack
จัดการวัสดุพลาสติก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
ประเภทสีน้ำมันและเคลือบเงา
ขนาด2"
สไตล์ชิปแปรง
ความหนา7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.37
ความยาวเรือ (ซม.)2.09
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.48
รหัส HS9603404060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแปรงสีของมือจับจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทสีขนาดความหนาราคา
OSBORN 86015 แปรงทาสีชิปความยาวโดยรวม 7 นิ้ว | AG3NYH 33PP 70 860151.5 "โดยธรรมชาติไม้7"น้ำมันอีพ็อกซี่และกาว1 / 2 "1 / 4 "฿42
OSBORN 86019 แปรงทาสีชิปแปรง 8-1 / 4 นิ้วความยาวโดยรวม | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "โดยธรรมชาติไม้8.25 "น้ำมันอีพ็อกซี่และกาว3"3 / 8 "฿116
OSBORN 71106 แปรงขนแปรงสี 3/8 นิ้วหนา | AG3NZV 33PP90 711062"Blackพลาสติก10 "น้ำมันและเคลือบเงา1"3 / 8 "฿237
OSBORN 71107 แปรงทาสีชิปแปรง 2 นิ้วความยาวแปรงสีดำ | AG3NZW 33PP91 711072"Blackพลาสติก10 "น้ำมันและเคลือบเงา1.5 "3 / 8 "฿266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSBORN 71108 แปรงทาสี Chip Brush หนา 7/16 นิ้ว
฿353 / หน่วย