Osg 1101601103 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 5/16 นิ้ว X 18 ไนไตรด์ | 33xz73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1101601103 หัวต่อเกลียว 5/16 นิ้ว x 18 ไนไตรด์ | AG4CTY 33XZ73

OSG 1101601103 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 5/16 นิ้ว x 18 ไนไตรด์

In Stock
รายการ: AG4CTY รุ่น: 1101601103ข้ามอ้างอิง: 33XZ73
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
฿1,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นไนไตรด์
หมายเลขรายการ11016
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ90mm
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH5
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1101600103 Spiral Point Tap Plug # 2x56 Nitride | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "฿1,529
OSG 1101600403 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Nitride | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "฿891
OSG 1101600503 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Nitride | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "฿854
OSG 1101600603 Spiral Point Tap Plug # 10x32 Nitride | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "฿892
OSG 1101600703 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 20 ไนไตรด์ | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"฿946
OSG 1101600803 หัวต๊าปเกลียว 1/4 นิ้ว x 20 ไนไตรด์ | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"฿946
OSG 1101600903 หัวต่อเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 28 ไนไตรด์ | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"฿945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1101601103 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 5/16 นิ้ว x 18 ไนไตรด์
฿1,056 / หน่วย