จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1111507305 ปลั๊กเสียบแบบจุดเกลียว 8 x 1.00 มม. ดีบุก | AG4CNW 33XZ04

OSG 1111507305 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 8 x 1.00 มม. ดีบุก

In Stock
รายการ: AG4CNW รุ่น: 1111507305ข้ามอ้างอิง: 33XZ04
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
฿1,292 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ11115
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ69mm
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH8
ก้าน Dia8.08mm
ขนาดM8
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว34mm
ประเภทด้ายเมตริกดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเสร็จสิ้นหมายเลขรายการความยาวของเกลียวประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างราคา
OSG 1101512405 หัวต่อเกลียวแบบเกลียว 3/8 นิ้ว x 16 ดีบุก | AG3NPL 33 พีซี 93 11015124053 / 8 "ดีบุก110151.25 "UNC32 15 / 16 "16฿1,475
OSG 1101509305 หัวต๊าปเกลียว # 10x24 ดีบุก | AG4AZC 33XW75 1101509305#10ดีบุก110157 / 8 "UNC32.375 "24฿1,122
OSG 1101509405 หัวต๊าปเกลียวจุด # 10x24 ดีบุก | AG4AZD 33XW76 1101509405#10ดีบุก110157 / 8 "UNC32.375 "24฿1,122
OSG 1101509505 หัวต๊าปเกลียวจุด # 10x24 ดีบุก | AG4AZE 33XW77 1101509505#10ดีบุก110157 / 8 "UNC32.375 "24฿1,133
OSG 1101510005 หัวต่อเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 20 ดีบุก | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "ดีบุก110151"UNC32.5 "20฿1,185
OSG 1101510105 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 20 ดีบุก | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "ดีบุก110151"UNC32.5 "20฿1,133
OSG 1101500105 หัวต๊าปเกลียวจุด # 4x40 ดีบุก | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4ดีบุก110159 / 16 "UNC31.875 "40฿879

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1111507305 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 8 x 1.00 มม. ดีบุก
฿1,292 / หน่วย