Osg 1111800201 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 4x0.70มม. S/o | 33yh58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1111800201 หัวต่อเกลียวจุด 4x0.70mm S / o | AG4DZT 33YH58

OSG 1111800201 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 4x0.70มม. S/o

In Stock
รายการ: AG4DZT รุ่น: 1111800201ข้ามอ้างอิง: 33YH58
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
฿3,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ11118
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ102mm
ขว้าง0.70mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD4
ก้าน Dia4.10mm
ขนาดM4
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว19mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นหมายเลขรายการขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 1115710001 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmไอน้ำออกไซด์344NIM2.5ปลั๊ก13mmเมตริกหยาบVC-10฿2,498
OSG 1115710008 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 2.5x0.45 มม. Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5ปลั๊ก13mmเมตริกหยาบVC-10฿3,045
OSG 1115710108 ปลั๊กเกลียว 3x0.50 มม. Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3ปลั๊ก16mmเมตริกหยาบVC-10฿2,202
OSG 1115710208 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 4x0.70 มม. Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4ปลั๊ก19mmเมตริกหยาบVC-10฿1,865
OSG 1115710308 ปลั๊กเสียบเกลียว 5x0.80 มม. Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5ปลั๊ก22mmเมตริกหยาบVC-10฿1,864
OSG 1115710408 ปลั๊กเกลียว 6 x 1.00 มม. Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6ปลั๊ก25mmเมตริกหยาบVC-10฿2,435
OSG 1115710508 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 8 x 1.25 มม. Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8ปลั๊ก29mmเมตริกหยาบVC-10฿2,652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1111800201 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 4x0.70มม. S/o
฿3,141 / หน่วย