Osg 1111801101 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 10 X 1.50มม. S/o | 33pd08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1111801101 ปลั๊กพอยต์เกลียว 10 x 1.50 มม. S / o | AG3NQB 33PD08

OSG 1111801101 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 10 x 1.50 มม. S/o

In Stock
รายการ: AG3NQB รุ่น: 1111801101อ้างอิงไขว้: 33PD08
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
฿3,711 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ11118
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ152mm
ขว้าง1.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD6
ก้าน Dia7.20mm
ขนาดM10
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว32mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207504060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชิ้นหมายเลขรายการแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG 1023701 ปลั๊กต๊าปฟลุตแบบตรง # 6x32 S / o | AG3NPH 33 พีซี 90 1023701#6แตะขลุ่ยตรง102ปลั๊ก11 / 16 "UNC32"฿452
OSG 1024301 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง # 8x32 S / o | AG3NPJ 33 พีซี 91 1024301#8แตะขลุ่ยตรง102ปลั๊ก3 / 4 "UNC42.125 "฿459
OSG 1213601 หัวต๊าปเกลียวจุด # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD 17 1213601#10แตะจุดเกลียว105ปลั๊ก7 / 8 "UNC32.375 "฿529
OSG 1214001 หัวต๊าปเกลียวจุด # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10แตะจุดเกลียว105ปลั๊ก7 / 8 "UNF32.375 "฿501
OSG 1290001 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 1/4 นิ้ว x 20 S / o | AG3NQR 33PD 22 12900011 / 4 "แตะขลุ่ยตรง916ปลั๊ก1"UNC46"฿3,741
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD 53 1593401#10แตะจุดเกลียว105Hปลั๊กขนาดใหญ่7 / 8 "UNC22.375 "฿648
OSG 1593801 ปลั๊กแบบเกลียวขนาดใหญ่ 3/4 นิ้ว x 10 S / o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "แตะจุดเกลียว105Hปลั๊กขนาดใหญ่2"UNC34.25 "฿4,019

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1111801101 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 10 x 1.50 มม. S/o
฿3,711 / หน่วย