จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1138701 ดอกต๊าปเกลียวตรง 1-1 / 2 นิ้ว x 6 S / o | AG4EZN 33YN80

OSG 1138701 ดอกต๊าปเกลียวตรง 1-1/2 นิ้ว x 6 S/o

In Stock
รายการ: AG4EZN รุ่น: 1138701ข้ามอ้างอิง: 33YN80
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
฿21,830 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นดังนั้น
หมายเลขรายการ101
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
ขว้าง6
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH4
ก้าน Dia1.233 "
ขนาด1.5 "
แตะสไตล์เรียวเล็ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3"
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นหมายเลขรายการขนาดแตะสไตล์ทิศทางของเธรดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
OSG 1608207 หัวต๊าปเกลียวตรง 6 x 1.00 มม. S / o ไนไตรด์ | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmไอน้ำออกไซด์ไนไตรด์141CM6bottomingมือขวา25mmเมตริกหยาบ฿697
OSG 1105400108 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6bottomingมือขวา26mmเมตริกหยาบ฿1,806
OSG 1105400208 ดอกต๊าปร่องตรง Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8bottomingมือขวา29mmเมตริกหยาบ฿2,107
OSG 1105400308 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10bottomingมือขวา33mmเมตริกหยาบ฿2,430
OSG 2407503 ปลั๊กต๊าปร่องตรง 1/2 นิ้ว x 13 ไนไตรด์ | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "ไนไตรด์2401 / 2 "ปลั๊กมือขวา1 21 / 32 "UNC฿1,806
OSG 2407603 ฟลุตต๊าปตรง Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 ไนไตรด์ | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "ไนไตรด์2401 / 2 "bottomingมือขวา1 21 / 32 "UNC฿1,736
OSG 2494503 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 7/16 นิ้ว x 14 ไนไตรด์ | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "ไนไตรด์2407 / 16 "ปลั๊กมือขวา1.437 "UNC฿1,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1138701 ดอกต๊าปเกลียวตรง 1-1/2 นิ้ว x 6 S/o
฿21,830 / หน่วย