Osg 1230008 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 1/4 นิ้ว X 20 Ticn | 33ye87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1230008 หัวต๊าปเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG4DMJ 33YE87

OSG 1230008 ปลั๊กต๊าปเกลียวปลายแหลม 1/4 นิ้ว x 20 ทิก

In Stock
รายการ: AG4DMJ รุ่น: 1230008อ้างอิงข้าม: 33YE87

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ105
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขว้าง20
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.255 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD 90 1201008ปลั๊ก10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1฿1,026
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD 92 1201208ปลั๊ก10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1฿1,088
OSG 1236408 ปลั๊กต๊าปเกลียว 5/16 นิ้ว x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408ปลั๊ก10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4฿1,254
OSG 1236808 หัวต๊าปเกลียวจุด 3/8 นิ้ว x 24 นิ้ว | AG4CQT 33YF66 1236808ปลั๊ก10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4฿1,355
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008ปลั๊ก10525 / 16 "UNF1.625 "80H1฿1,365
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208ปลั๊ก10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1฿1,361
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408ปลั๊ก10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1฿1,306

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1230008 ปลั๊กต๊าปเกลียวปลายแหลม 1/4 นิ้ว x 20 ทิก
฿863 / หน่วย