Osg 1271 | ต๊าปร่องตรง เทเปอร์ 18 X 1.50มม. สว่าง | 33yv75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1271 ดอกต๊าปเกลียวตรง 18 x 1.50 มม. สว่าง | AG4FWN 33YV75

OSG 1271 ดอกต๊าปเกลียวตรง 18 x 1.50มม. สว่าง

In Stock
รายการ: AG4FWN รุ่น: 1271อ้างไขว้: 33YV75

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,166 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ121
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ95mm
ขว้าง1.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2
ก้าน Dia14.00mm
ขนาดM18
แตะสไตล์เรียวเล็ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว45mm
ประเภทด้ายเมตริกดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 1050000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000ปลั๊กS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1฿2,655
OSG 1080000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000ปลั๊กS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1฿2,755
OSG 1320000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000ปลั๊กS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2฿2,755
OSG 2056000 หัวต่อฟลุตแบบตรง # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000ปลั๊กS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2฿2,709
OSG 1010800 ฟลุตต๊าปแบบตรง # 1x72 สว่าง | AG4EKB 33 ปี 97 1010800bottoming10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2฿934
OSG 1050800 ฟลุตต๊าปแบบตรง # 10x24 สว่าง | AG4EKF 33YT69 1050800bottoming10337 / 8 "UNC2.375 "24H3฿485
OSG 1051000 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง # 10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000ปลั๊ก10337 / 8 "UNF2.375 "32H3฿489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1271 ดอกต๊าปเกลียวตรง 18 x 1.50มม. สว่าง
฿4,166 / หน่วย