Osg 1301400901 | ต๊าปร่องเกลียว Modified Bottoming 1-1/8 นิ้ว X 7 S/o | 33xj30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1301400901 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1-1 / 8 นิ้ว x 7 S / o | AG4AKC 33XJ30

OSG 1301400901 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 1-1/8 นิ้ว x 7 S/o

In Stock
รายการ: AG4AKC รุ่น: 1301400901ข้ามอ้างอิง: 33XJ30
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
฿17,528 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ13014
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ180mm
ขว้าง7
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2B
ก้าน Dia0.896 "
ขนาด1.125 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2 9 / 16 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
OSG 1301400101 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 9/16 นิ้ว x 12 S / o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC฿4,138
OSG 1301400201 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF฿3,725
OSG 1301400301 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/8 นิ้ว x 11 S / o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC฿5,234
OSG 1301400401 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/8 นิ้ว x 18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF฿4,655
OSG 1301400501 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/4 นิ้ว x 10 S / o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC฿7,900
OSG 1301400601 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 7/8 นิ้ว x 9 S / o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC฿9,860
OSG 1301400701 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1 นิ้ว x 8 S / o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC฿10,592

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1301400901 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 1-1/8 นิ้ว x 7 S/o
฿17,528 / หน่วย