Osg 1301900203 | ต๊าปเกลียว ดัดแปลง Bottoming #4x40 Nitride | 33xl92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1301900203 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 4x40 Nitride | AG4AWY 33XL92

OSG 1301900203 ดอกต๊าปร่องก้นหอยดัดแปลง #4x40 ไนไตรด์

In Stock
รายการ: AG4AWY รุ่น: 1301900203อ้างอิงไขว้: 33XL92
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
฿1,476 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นไนไตรด์
หมายเลขรายการ13019
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 64 "
ขว้าง40
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.141 "
ขนาด#4
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว9 / 16 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1301900103 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 2x56 Nitride | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "฿2,328
OSG 1301900303 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 6x32 Nitride | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "฿1,222
OSG 1301900403 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 8x32 Nitride | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "฿1,222
OSG 1301900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 10x24 Nitride | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "฿1,203
OSG 1301900603 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 10x32 Nitride | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "฿1,246
OSG 1301900703 เกลียวจุดแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 ไนไตรด์ | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"฿1,326
OSG 1301900803 เกลียวจุดแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 ไนไตรด์ | AG4AXE 33XL98 1301900803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"฿1,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1301900203 ดอกต๊าปร่องก้นหอยดัดแปลง #4x40 ไนไตรด์
฿1,476 / หน่วย